Douille 12 pans, 1/4 pouce Version en pouces, Ouverture: 1/4pouce

Réf.: 630962 1/4
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
869 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 1/4 pouce
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté réception 9,9 mm
Longueur 24,8 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 630962 1/4
EAN / GTIN 4062406310899
Réf. fabricant 630962 1/4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil HT-Drive ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.