Clé à ergot avec bec 52/55 mm

Réf.: 628400 52/55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
389 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1810A
Référence fabricant DIN 1810A
Pour ⌀ ext. écrous 52 mm - 55 mm
Longueur totale 206 mm
Type de produit Clés à ergots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628400 52/55
EAN / GTIN 4020772054656
Réf. fabricant 54627

Description

Exécution:

Acier spécial, rectifié sur chants, trempé et bruni.
Clés à ergots avec bec suivant DIN 1810A.

Utilisation:

Pour écrous à encoches DIN 1804 et écrous à encoches pour roulements DIN 981.

Remarque(s):

Réf. 135/145; 260/270. L’épaisseur diffère de la norme DIN.
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
    Pour ⌀ ext. écrous (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier