Jeu de clés 6 pans avec poignée transversale bimatière en Haptoprene® avec tête sphérique, chromée, Nombre de tournevis: 6

Réf.: 627716 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Fixer le prix 6 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Sommaire jeu / Assortiment
Nombre d’outils 6
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; nickelage
Type de poignée poignée transversale, 3/8
Nombre de pièces 6 pc.
Couleur orange; argent
Exécution forme droite
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Particularité, pour vis à six pans creux tête sphérique
Type de produit tournevis
Kit/assortiment oui
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article 627716 6
EAN / GTIN 4067263982180
Réf. fabricant 627716 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene® pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée. Avec tête sphérique du côté long. Réf. 4 – 10 avec entraînement latéral.

Livraison:

1 tournevis de chaque 627712: Réf. 3; 4; 5; 6; 8; 10