Clé 6 pans, avec poignée en T, 6 pans: 2mm

Réf.: 627481 2
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
885 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 2 mm
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 119 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 627481 2
EAN / GTIN 4045197950727
Réf. fabricant 627481 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée transversale multimatière confortable en plastique. Lame en acier au chrome-vanadium, chromée.