{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux | |
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Surface | avec phosphaté | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Exécution | forme droite | |
| Nombre d’outils | 5 | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée en T | |
| Particularité, pour vis à six pans creux | tête sphérique | |
| Réf. incluses | 10 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Jeu/Kit | oui | |
| Transmission | poignée | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 627431 5 | |
| EAN / GTIN | 3662424076244 | |
| Réf. fabricant | 84TZSA.HO5 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |