Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Clé mâle coudée 6 pans, longue phosphatée, Hexagonal: 8mm

Réf.: 627300 8

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 627300 8
EAN / GTIN 4045197236395
Réf. fabricant 627300 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 25°.
Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface phosphatée au manganèse.