Clé mâle coudée 6 pans, tige courte, avec tête sphérique chromé, Hexagonal: 1,5mm

Réf.: 626068 1,5
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
74 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 1,5 mm
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Longueur branche 55×6 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Surface chromé sur nickel
Angle de 100° oui
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 626068 1,5
EAN / GTIN 7610733266104
Réf. fabricant 2212.1,5

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu’à une inclinaison de 30°. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.
Surface nickelée et chromée.

Utilisation:

La tige courte et l'angle de 100° permettent d'atteindre les endroits difficilement accessibles.