• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tournevis pour Torx Plus®, Profil Torx-Plus®: 9IP

Réf.: 625940 9IP
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx-Plus® Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis TORX-PLUS® femelles
Longueur totale L 140 mm
Longueur lame l1 60 mm
Matériau acier au chrome-vanadium
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Taille côté sortie, pour vis TORX-PLUS® femelles 9IP
Particularité, pour vis TORX-PLUS® femelles pointe noire
Type de produit tournevis
Surface avec chromage; nickelage
Entraînement poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 625940 9IP
EAN / GTIN 4045197923363
Réf. fabricant 625940 9IP
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche avec revêtement en Haptoprene ergonomique et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile.
Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.