{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution | forme droite | |
| Pour contrôle de tension | non | |
| Longueur lame | 60 mm | |
| Caractéristiques poignée | capuchon pivotant; propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Longueur poignée | 97 mm | |
| Protection anti-glissement | oui | |
| Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles | TX10 | |
| Avec tête articulée, pour vis TORX® femelles | non | |
| Particularité, pour vis TORX® femelles | pointe noire | |
| Diamètre de lame | 4 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Surface | chromage mat | |
| Longueur totale | 157 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis TORX® femelles | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 625770 TX10 | |
| EAN / GTIN | 4013288032263 | |
| Réf. fabricant | 05118050001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |