• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Tournevis pour Torx®, long, avec poignée transversale, Profil Torx®: TX15

Réf.: 625231 TX15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
617 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX15
Longueur lame 200 mm
Longueur totale 225 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Pointe noir
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 625231 TX15
EAN / GTIN 4045197950505
Réf. fabricant 625231 TX15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée transversale en plastique antichocs. Lame en acier spécial au vanadium, chromée mate, extrémité noire.