• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Tournevis pour Torx®, court, avec poignée transversale, Profil Torx®: TX6

Réf.: 625221 TX6
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
424 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX6
Longueur lame 35 mm
Longueur totale 70 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Pointe noir
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 625221 TX6
EAN / GTIN 4045197950376
Réf. fabricant 625221 TX6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée transversale en plastique antichocs. Lame en acier spécial au vanadium, chromée mate, extrémité noire.