Clé mâle coudée pour Torx®, avec alésage, Profil Torx®: TX9

Réf.: 625060 TX9
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
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX9
Longueur branche 111×21 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® avec trou
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 625060 TX9
EAN / GTIN 4062406570217
Réf. fabricant 625060 TX9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps coudé entièrement trempé. En gris acier.

Avantage(s):

Conviennent également aux vis avec tige de sécurité grâce à l’alésage dans le profil Torx®.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium.