• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Jeu de clés mâles coudées, pour Torx® phosphaté, Nombre de tournevis: 8

Réf.: 624857 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
811 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Fixer le prix 8 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 8
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface phosphaté
Tête sphérique sur la branche longue non
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 624857 8
EAN / GTIN 4067263743163
Réf. fabricant 624857 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps coudé entièrement trempé.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Livraison:

1 clé mâle coudée de chaque 624853: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Présentation dans: Support en plastique