• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

TYROLIT FSM-C Disques pour sciage de sol 350x3,9x25,4 PREMIUM béton vieux

Réf.: 620573
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
Type de produit Lames de scie machine

Identification et classification

Référence article 620573
EAN / GTIN 9009016205738
Réf. fabricant 620573
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Machines jusqu’à 25 kW / Entraînements hydrauliques jusqu’à 50 kW , Agrégats tendres à très durs. Détails: Soudage laser jusqu’au diamètre 1 200 mm. Forme spéciale de segment pour protéger contre l’usure prématurée de la tôle de l’outil dans la zone de fixation des segments (effet «undercutting»).

Caractéristique(s):

  • Form: C77W 50088C SCIE DIAMANT
  • Spécification : 20 - 3,9 - 10
  • Dimension (D x T x H): 350 x 3,9 x 25,4 mm
  • Diamètre: 350 mm
  • Epaisseur: 3.9 mm
  • Alésage: 25.4 mm
  • Granulométrie: 38
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Scie de sol

Avantage(s):

  • Performance de coupe constante et très rapide et coupe aisée
  • Longévité élevée.

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Scie de sol