Tournevis en croix Pozidriv, pointe selon DIN ISO 8764-1

Réf.: 6192.2 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 6192.2 100
EAN / GTIN 7610733028955
Réf. fabricant PB 6192.2-100
Article hors catalogue L60060 1985

Description

Description:

  • Tournevis multicraft
  • pour vis Pozidriv
  • pour les conditions les plus rudes dans l'industrie et les ateliers de réparation
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • manche bombé et surface structurée, prise en main sûre même avec des mains huileuses
  • matière haut de gamme, résistante aux chocs et insensible à l'huile et à l'essence
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 6 mm
  • Longueur de la lame: 100 mm
  • Longueur entière tournevis: 205 mm
  • Pour vis à métaux M: 3-5 mm
  • Profil: pour vis Pozidriv
  • Taille de vis Pozidriv: 2

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier