{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sens de rotation réversible | non | |
| Longueur totale L | 224 mm | |
| Nombre de dents | 80 | |
| Matériau | acier au chrome-molybdène | |
| Surface | chromage mat | |
| Angle de reprise minimal | 4,5 | |
| Référence fabricant | 6000 Joker | |
| Exécution | forme droite | |
| Avec fonction de cliquet | oui | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 17 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles | 32,7 mm | |
| Type de produit | clé | |
| Transmission | indisponibilité | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 614870 17 | |
| EAN / GTIN | 4013288165282 | |
| Réf. fabricant | 05073277001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |