• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 14mm

Réf.: 614800 14
Remise
14,60 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 016 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de rotation réversible oui
Longueur totale L 193 mm
Couple max. admissible 160
Nombre de dents 72
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface chromage mat
Avec fonction de cliquet oui
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 14 mm
Type de produit clé
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 614800 14
EAN / GTIN 4045197160249
Réf. fabricant 614800 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.
Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.