{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution | avec coude | |
| Longueur totale L | 330 mm | |
| Matériau | acier au chrome | |
| Norme | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Surface | chromage sur nickel; finition polie | |
| Référence fabricant | Ringmaulschlüssel | |
| Couleur | argent | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 30 mm | |
| Type de produit | clé | |
| Transmission | indisponibilité | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 613500 30 | |
| EAN / GTIN | 4018754018956 | |
| Réf. fabricant | 40083030 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |