Clés plates simples, Ouverture: 18mm

Réf.: 613300 18
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
2 530 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau
acier spécial / Alliage spécial
Longueur totale L
175 mm
Norme
DIN 894
Exécution
forme droite
Procédé de fabrication
forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles
18 mm
Type de produit
clé
Surface
brunissage
Entraînement
poignée
Entraînement de sortie
pour vis à six pans mâles
Sommaire
pièce unique

Identification et classification

Référence article 613300 18
EAN / GTIN 4045197384843
Réf. fabricant 613300 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées; position de la mâchoire 15°, corps robuste.

Norme:

DIN 894

Matière(s):

Acier spécial (résistance 1200 − 1400 N/mm2). Surface noire.