Clés col de cygne polygonale ouverte, Ouverture: 16mm

Réf.: 612920 16
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
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier au chrome
Longueur totale L 36,1 mm
Procédé de fabrication forgeage
Taille entraînement, carré femelle 3/8 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 16 mm
Type de produit douille
Surface avec chromage; finition polie
Jeu/Kit non
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 612920 16
EAN / GTIN 4018754003389
Réf. fabricant 02190016
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées, tête avec carré pour insertion d’outils d’entraînement, tels que cliquet, rallonge, etc.

Utilisation:

Endroits difficilement accessibles, grâce au choix des outils modulaires.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé, finition polie / chants arrondis (pas d’arêtes vives).

Remarque(s):

Outils d'entraînement adaptés, voir codes art. 632000 − 641350 et 655230 − 657766.