Exécution:
démonté
Description:
Chars à bras léger pour une utilisation en extérieur, en tube d’acier soudé, galvanisé, plateforme en tôle alu larmé, tubulure renforcée hauteur 180/250 mm. Timon sécurisé boulonné avec revêtement souple. Grandes roues avec jante en plastique renforcée de fibres de verre, gonflables, moyeu à roulement à rouleaux, fixation des roues par vis pour faciliter le remplacement.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 300
Longueur de surface utile (mm): 795
Largeur de surface utile (mm): 445
Longueur totale (mm): 1475
Largeur totale (mm): 682
Hauteur totale (mm): 736
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 260 x 85