Clé à fourches, pouces, Type: 5

Réf.: 610120 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
293 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier au chrome
Longueur totale L 155 mm
Norme DIN 3110; ISO 3318
Exécution forme droite
Procédé de fabrication forgeage
Anti-étincelant non
Ouverture, pour vis à six pans mâles 3/8 pouce; 7/16 pouce
Type de produit clé
Surface chromage sur nickel; finition polie
Transmission indisponibilité
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 610120 5
EAN / GTIN 4018754019748
Réf. fabricant 40432428
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement; finition polie / chants arrondis.