Clé mixte ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 13 ∙ 160 mm

Réf.: 603-13
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 603-13
EAN / GTIN 4000896023738
Réf. fabricant 603-13
Article hors catalogue L60140 541
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Tête polygonale coudée à 10°
  • Inclinaison des fourches : 15°
  • Surface : chromée
  • DIN 3113 forme B, ISO 3318, ISO 7738, Conformément à la norme DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 13 mm
  • Dimensions / longueur : 160 mm
  • Poids net (kg): 0.07 kg