Gants de protection uvex profastrong NF 33 Pointures 9

Réf.: 6012203
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série uvex profastrong NF 33
Référence fabricant uvex profastrong NF 33
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, revêtement complet Nitril
Matériau doublure Coton
Couleur vert
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 9
Ajustement largeur
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat Coton
Revêtement revêtement complet
Avec doublure oui

Identification et classification

Référence article 6012203
EAN / GTIN 4048612007433
Réf. fabricant 6012203
Article hors catalogue L01690 299
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le gant de protection chimique uvex profastrong NF33, très apprécié, brille par sa bonne résistance, notamment lors de la manipulation de nombreuses huiles, graisses et liquides.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • gant de protection contre les produits chimiques en NBR, fin et souple, avec revêtement en coton floqué
  • entièrement recouvert de NBR (caoutchouc nitrile), env. 0,38 mm
  • Couleur: Vert
  • disponible dans les tailles suivantes: 7 à 10
  • AQL 1,5

Caractéristiques de confort

  • une bonne dextérité et une bonne sensibilité tactile
  • une coupe parfaite
  • Grande flexibilité

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (4 1 0 1 X) et ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T)
  • excellente résistance mécanique à l’abrasion
  • une bonne prise en main dans les zones humides et mouillées grâce à la structure antidérapante sur la paume
  • bonne résistance à de nombreuses huiles, graisses, acides et bases
  • adapté à la manipulation de produits phytosanitaires dilués

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex profastrong NF 33
  • Type de produit: Gants de protection contre les produits chimiques
  • Exécution: avec manchette
  • Revêtement: Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Réf.: 9
  • Réutilisation: Réutilisable (R)