KNS 18 LTX 150 Meuleuse pour soudures d'angle sans fil

Réf.: 600191850
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
Type de produit Ponceuses pour soudures d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600191850
EAN / GTIN 4007430206770
Réf. fabricant 600191850

Description

Description:

  • Meuleuse sans fil très plate pour travailler les soudures d'angle en acier inoxydable dans des interstices étroits
  • Moteur robuste pour une longévité élevée
  • Capot de protection réglable sans outil et amovible
  • Entraînement à courroie nécessitant peu d'entretien pour une longévité élevée
  • Batterie rotative pour travailler plus facilement dans les espaces réduits
  • Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Filtre antipoussière, Clé à ergots, Clé mâle à six pans, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Poids avec batterie: 3.1 kg
  • Poids sans batterie: 2.4 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 3800 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Polissage: 2.5 m/s²
  • niveau sonore: 80 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 91 dB(A)
  • Diamètre de meule: 150 mm
  • Filet de la broche: M 14