Meule assiette CBN D×T×H (mm) B126

Réf.: 597460 B126
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Procédé de rectification: Rectification d’outils
  • Abréviation de l'abrasif: CBN
  • Forme: 4BT9

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de rectification Rectification d’outils
Abrasifs Nitrure de bore cubique
Abréviation de l'abrasif CBN
Grain B126
Spécification B126C75B AMIGO-HSS.
Forme 4BT9
⌀ disque D 100 mm
Largeur de disque T 10 mm
⌀ alésage H 20 mm
Revêtement abrasif largeur W face avant 10 mm
Revêtement abrasif hauteur X 1 mm
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 597460 B126
EAN / GTIN 9003171193251
Réf. fabricant 119325

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Meules pour rectification d'outils avec revêtement abrasif CBN avec liant à base de résine synthétique pour une longue durée de vie et une capacité d'enlèvement de copeaux élevée. Le système de corps en sandwich en matériau composite aluminium garantit un amortissement des vibrations élevé et donc une rectification silencieuse avec des résultats constants et une bonne qualité d'état de surface.
Pour une qualité d'état de surface fine et une bonne capacité d'enlèvement de matière. Spécification : B126C75B AMIGO-HSS.

Utilisation:

Pour la rectification d'outils sur toutes les rectifieuses courantes. Pour la rectification d'aciers de cémentation et à outils fortement alliés (HSS) et de la stellite.