{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 1 pc. | |
| Forme | forme plate | |
| Diamètre | 400 mm | |
| Largeur disque T | 50 mm | |
| Profondeur évidement G; F | 10 mm | |
| Diamètre évidement P | 200 mm | |
| Diamètre alésage H | 127 mm | |
| Forme ISO | 5 | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Meules plates | |
| abrasif | corindon spécial (97A) | |
| Procédé de rectification | rectification plane | |
| Spécification | SD78A80II8PVB3F | |
| Pour matériau | acier inoxydable/ Aciers pour traitement thermique; fonte | |
| Groupe de matières | Métal |
| Référence article | 591646 | |
| EAN / GTIN | 9003176644765 | |
| Réf. fabricant | 664476 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |