Jeu de lames de scie-sabre 522EHM-E

Réf.: 588700 522EHM-E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
215 article(s) en stock
  • Optimisé pour le matériau: INOX
  • Epaisseur de tôle (tôle pleine): 2-4
  • Profil métallique (fermé): < 50
  • Type de coupe: Coupe droite fine

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame Carbure
Pas 1,4 mm
Longueur lame 115 mm
Désignation 522EHM
Adéquation _522EHM
Optimisé pour le matériau INOX
Epaisseur de tôle (tôle pleine) 2-4 mm
Profil métallique (fermé) < 50 mm
Type de coupe Coupe droite fine
Nombre de lames 1
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 588700 522EHM-E
EAN / GTIN 4059952534497
Réf. fabricant 2608900359

Description

Exécution:

Lames de scies-sabres pour le métal.
Denture en carbure pour une durée de vie maximale dans l'INOX.

Livraison:

1 pièce

Remarque(s):

Lames de scie en carbure: Réduire la cadence, travailler sans mouvement pendulaire, utiliser un lubrifiant.
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
    Désignation Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier