Brosse cylindrique Fil laiton, ⌀ brosse D1: 10mm

Réf.: 578300 10
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
1 429 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 300 mm
Matériau garniture laiton
Exécution matériau de garnissage ondulation
Large bordure L3 100 mm
Hauteur garniture H1 100 mm
Diamètre brosse D1 10 mm
Type d’utilisation fonctionnement manuel
Utilisation type ebavurage; nettoyage
Type de produit brosse intérieure (utilisation manuelle)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 578300 10
EAN / GTIN 4017359006122
Réf. fabricant 542703
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.
Spirale de garnissage en fil de laiton ondulé.
Longueur totale 300 mm, longueur de garnissage 100 mm.

Utilisation:

Pour le nettoyage manuel et l’ébavurage de tubes, alésages, etc.