Brosse cylindrique Fil d’acier, ⌀ brosse D1: 40mm

Réf.: 578200 40
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
112 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 300 mm
Matériau garniture acier
Exécution matériau de garnissage ondulation
Large bordure L3 100 mm
Hauteur garniture H1 100 mm
Diamètre brosse D1 40 mm
Type d’utilisation fonctionnement manuel
Utilisation type ebavurage; nettoyage
Type de produit brosse intérieure (utilisation manuelle)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 578200 40
EAN / GTIN 4017359006108
Réf. fabricant 542319
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.
Spirale de garnissage en fil d'acier ondulé.
Longueur totale 300 mm, longueur de garnissage 100 mm.

Utilisation:

Pour le nettoyage manuel et l’ébavurage de tubes, alésages, etc.