{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre alésage | 32 mm | |
| Matériau corps de base | plastique | |
| Epaisseur soies | 1,1 mm | |
| Matériau garniture | nylon | |
| Exécution matériau de garnissage | micro-abrasion | |
| Large bordure | 43 mm | |
| Hauteur garniture | 43 mm | |
| Diamètre brosse | 144 mm | |
| Avec rainure | oui | |
| Diamètre surface de travail | 144 mm | |
| Approche min. | 0,8 mm | |
| Approche max. | 1,5 mm | |
| Porte-outils | rainure longitudinale | |
| Vitesse de rotation max. | 2 500 min-1 | |
| Abrasif | carbure de silicium (SiC) | |
| Grain | 120 | |
| Degré de finesse | type moyen | |
| Utilisation type | ebavurage; ponçage de finition | |
| Durchmesser Teller | 150 mm | |
| Type de produit | brosse centrale | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 575018 120 | |
| EAN / GTIN | 4045197892706 | |
| Réf. fabricant | 575018 120 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |