• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Brosse métallique à main Fil d’acier lisse 0,35 mm, Nombre de rangées de garnissage: 2

Réf.: 575000 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 635 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de rangées de garnissage Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 290 mm
Largeur corps de base 22 mm
Matériau corps de base bois
Nombre de rangées de garnissage 2
Epaisseur soies 0,35 mm
Matériau garniture acier
Exécution matériau de garnissage aspect lisse
Large bordure 140 mm
Hauteur garniture 25 mm
Type d’utilisation fonctionnement manuel
Utilisation type nettoyage
Type de produit brosse métallique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 575000 2
EAN / GTIN 4017359078426
Réf. fabricant 100021
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Corps en bois incurvés avec deux trous de suspension. Longueur de garnissage 140 mm, hauteur de garnissage 25 mm, longueur totale env. 290 mm.