Brosse micro-abrasive pour tubes (SiC) Grain 120, ⌀ brosse D1: 10mm

Réf.: 574475 10
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
823 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 125 mm
Epaisseur soies 0,6 mm
Matériau garniture carbure de silicium
Exécution matériau de garnissage micro-abrasion
Hauteur garniture H1 65 mm
Diamètre brosse D1 10 mm
Type d’utilisation fonctionnement sur machine
Porte-outils queue
Diamètre corps Ds 3,7 mm
Abrasif carbure de silicium (SiC)
Grain 120
Utilisation type ebavurage; nettoyage; polissage
Type de produit brosse intérieure (utilisation sur machine)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 574475 10
EAN / GTIN 4017359195055
Réf. fabricant 54120100
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.
Soies solides en carbure de silicium (SiC) en grain 120 et 320, ⌀ soies 0,60 mm, longueur totale 125 mm.

Utilisation:

Les brosses en nylon abrasif travaillent à la fois à la pointe et sur les côtés des garnitures. Une libération constante de matériau abrasif neuf garantit une abrasion uniforme. Pour l'ébavurage d'alésages (sécants), de gorges de joints toriques, ainsi que pour le nettoyage et le polissage de buses et de petits alésages hydrauliques.