{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | BB-ZS | |
| Matériau corps de base | plastique | |
| Epaisseur soies | 1,6 mm | |
| Matériau garniture | nylon | |
| Exécution matériau de garnissage | micro-abrasion | |
| Couleur garniture | Rouge | |
| Large bordure L3 | 10 mm | |
| Hauteur garniture H1 | 10 mm | |
| Type d’utilisation | fonctionnement sur machine | |
| Porte-outils | queue | |
| Diamètre corps Ds | 6 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
| Abrasif | grain de céramique (CER) | |
| Grain | 220 | |
| Utilisation type | ebavurage; nettoyage; polissage; ponçage de finition | |
| Type de produit | brosse circulaire | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 573547 220 | |
| EAN / GTIN | 54046719316347 | |
| Réf. fabricant | 7000078179 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |