Brosse boisseau fil INOX 0,30 mm, ⌀ brosse D1: 80mm

Réf.: 573200 80
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
255 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau corps de base plastique
Epaisseur soies 0,3 mm
Matériau garniture INOX
Exécution matériau de garnissage ondulation
Diamètre brosse D1 85 mm
Type d’utilisation fonctionnement sur machine
Porte-outils filetage
Filetage M M14
Vitesse de rotation max. 8 500 min-1
Utilisation type ebavurage; nettoyage; polissage
Type de produit brosse boisseau
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 573200 80
EAN / GTIN 4017359005859
Réf. fabricant 424367
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. Pour utilisation sur meuleuses d'angle et machines fixes.
Avec filetage intérieur M14.
Avec filetage intérieur M14.

Utilisation:

Conviennent parfaitement pour le travail des surfaces, l’ébarbage, le dérouillage, le polissage, l’élimination de peinture, d’apprêts, de vernis, de calamine, etc.