CLE POLYGONALE DEMI-LUNE

Réf.: 57.14X17
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 57.14X17
EAN / GTIN 3148511133606
Réf. fabricant 57.14X17
Article hors catalogue L60130 5969
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: La forme en demi-lune permet d'actionner des écrous inaccessibles avec des outils classiques
  • Tête avec profil OGV® à douze pans pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 14X17
  • B x B1 [mm]: 22,0 x 25,0
  • E x E1 [mm]: 8,1 x 9,2
  • E3 [mm]: 13,3
  • H x H1 [mm]: 54,5 x 66,0
  • B [mm]: 184
  • L [mm]: 191
  • [g]: 180