Disque de finition compact (SiC) 203X51X76 mm

Réf.: 568741 203X51X76
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • ⌀ alésage: 76

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Degré de finesse fin
Degré de dureté moyen
⌀ disque 203 mm
Largeur 51 mm
⌀ alésage 76 mm
Référence fabricant FS-WL
Exécution 6S fine
Machine motrice Touret
Type de produit Disque compact

Numéros d’identification et classifications

Référence article 568741 203X51X76
EAN / GTIN 048011187709
Réf. fabricant 7000028492

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les disques compacts en non-tissé procurent une finition reproductible, car le grain abrasif fin est toujours en contact. Aucune modification de la géométrie de la pièce, aucune formation de stries, longue durée de vie.

Utilisation:

Sur tourets ou meuleuses portatives avec broche de serrage 556380 réf. 1−2 et bride de réduction 568782. Dresseur de meules adapté 568785.
Disque de finition en non-tissé enroulé. Pour une finition brillante et précise, par ex. dans la production de vérins hydrauliques, d'aubes de turbine, de couverts, etc.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange