{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | ABRALON™ | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Description de la forme | forme plate | |
| Diamètre | 77 mm | |
| Machine motrice | ponceuse excentrique | |
| Porte-outils | fermeture auto-agrippante | |
| Vitesse de rotation max. | 40 m/s | |
| Support | Filet | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | disques abrasifs à fermeture auto-agrippante | |
| Abrasif | carbure de silicium (SiC) | |
| Granulométrie (mesh) | 500 mesh | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | 567901 500 | |
| EAN / GTIN | 6416868620696 | |
| Réf. fabricant | 8A20302051 | |
| Fabricant/personne responsable | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |