Plateau-support auto-agrippant PU tendre 10 pièces, ⌀ ext.: 32mm

Réf.: 567892 32
Fixer le prix 10 unités (9,72 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 10 pc.
Forme forme plate
Diamètre 32 mm
Machine motrice meuleuse droite
Porte-outils système de changement rapide Roloc™
Référence fabricant Grip Soft
Degré de dureté type souple
Pour diamètre de disque 32 mm
Couleur Jaune; noir
Unité contenance pièce
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 567892 32
EAN / GTIN 6416868912081
Réf. fabricant 8294598311
Fabricant/personne responsable Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Description

Exécution:

Plateau-support pour accueillir des disques abrasifs Ø 32–34 mm. Pour AROS_B. Filetage système à changement rapide à filetage extérieur.