• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Disques en fibres (CER) 787C, ⌀ 115 mm, Grain: 80

Réf.: 566477 80
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    2,57 € / 1 unité
  • De 25 unités
    2,14 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
2 072 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 787C
Référence fabricant 787C
Sommaire 1 pc.
Type forme plate
Diamètre 115 mm
Support Fibre vulcanisée
Machine motrice meuleuse d’angle
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Support Fibre vulcanisée
Liant résine et résine synthétique
Unité contenance pièce
Type de produit Disque en fibre
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 80 mesh
Pour matériau aluminium; acier inoxydable; titan
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %
Désignation du grain 3M 787C

Identification et classification

Référence article 566477 80
EAN / GTIN 50076308897388
Réf. fabricant 7100099254
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le grain abrasif hautes performances de précision des produits 3M™ est composé de triangles céramiques bien définis, disposés de manière optimale par rapport au support abrasif. Capacité d'enlèvement de matière sensiblement accrue, très longue durée de vie et finition de surface homogène.
Fibre vulcanisée très résistante au déchirement, mais aussi très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
Disque en fibre hautes performances à structure ouverte.
L'adjuvant de polissage supplémentaire garantit l'absence d'échauffement sans décoloration et empêche l'usure sur des matériaux abrasifs.

Utilisation:

Sur meuleuses d’angle avec vitesse maximale de 80 m/s avec plateaux-supports GARANT 566665 / HOLEX 566650/6670 ou 3M 566690 / 566692. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.
Pour l'acier inoxydable, l'aluminium, le titane et les alliages de nickel.