• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Disques en fibres (CER) 782C, ⌀ 178 mm, Grain: 80

Réf.: 566473 80
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    5,20 € / 1 unité
  • De 25 unités
    4,34 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
371 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1 pc.
Forme forme plate
Diamètre 178 mm
Support Fibre vulcanisée
Machine motrice meuleuse d’angle
porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Support Fibre vulcanisée
Liant résine et résine synthétique
Série 782C
Référence fabricant 782C
Unité contenance pièce
Type de produit Disque en fibre
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 80 mesh
Pour matériau fonte; Métaux non ferreux; acier
Groupe de matières Métal
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %
Norme EN 13743
Désignation des grains 3M 80

Identification et classification

Référence article 566473 80
EAN / GTIN 50076308897241
Réf. fabricant 7100099237
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le grain abrasif hautes performances de précision des produits 3M™ est composé de triangles céramiques bien définis, disposés de manière optimale par rapport au support abrasif. Capacité d'enlèvement de matière sensiblement accrue, très longue durée de vie et finition de surface homogène.
Fibre vulcanisée très résistante au déchirement, mais aussi très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
Disque en fibre hautes performances à structure ouverte.

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566690 / 566692. Le grain abrasif performant permet un travail agréable et ergonomique sans exercer beaucoup de pression. Grâce à leur capacité d'enlèvement de matière élevée, les disques en fibre 3M™ constituent également une véritable alternative aux disques abrasifs à lamelles et à ébarber.
Pour l'acier et les métaux non ferreux.