{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme | forme plate | |
| Diamètre | 125 mm | |
| Support | Fibre vulcanisée | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 80 m/s | |
| Support | Fibre vulcanisée | |
| Série | Actirox | |
| Référence fabricant | Actirox AF 890 | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disque en fibre | |
| Abrasif | grain de céramique (CER) | |
| Granulométrie (mesh) | 80 mesh | |
| Pour matériau | aluminium; acier inoxydable | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Pour | surfaçage | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | 566443 80 | |
| EAN / GTIN | 4018875585993 | |
| Réf. fabricant | 758599 | |
| Fabricant/personne responsable | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |