• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Meule CC-GRIND-SOLID SG-INOX, ⌀ disque: 125mm

Réf.: 566362 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,65 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    8,05 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
582 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CC-GRIND-SOLID
Référence fabricant CC-GRIND-SOLID SG-INOX
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme plate
Diamètre 125 mm
Support fibres de verre
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Angle d’attaque recommandé min. 5 degré
Angle d’attaque recommandé max. 15 degré
Vitesse de rotation max. 12 200 min-1
Support Plateau en fibres de verre
Liant résine et résine synthétique
Unité contenance pièce
Type de produit Meules
Abrasif grain de céramique (CER)
Pour matériau acier inoxydable
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage; meulage des arêtes
Caractéristiques revêtement refroidissant
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 566362 125
EAN / GTIN 4007220237137
Réf. fabricant 4007220900901
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque abrasif agressif avec plateau en fibre de verre intégré et système de serrage et de refroidissement breveté.
Utilisation à plat sans endommager la pièce par l’écrou de serrage. Utilisation avec l’adaptateur 566365.
Avec système de serrage et de refroidissement breveté. Utilisation avec l’adaptateur 566365.
Pour capacité d’enlèvement de matière très élevée sur l’INOX.

Utilisation:

Pour ponçages durs et rugueux sur surfaces et arêtes.
Alternative économique aux disques d'ébarbage avec une nette réduction des contraintes liées à la chaleur, au bruit, à la poussière et aux vibrations.
Utiliser un angle d’attaque plat et un entraînement puissant (>1200 W).