Disque à lamelles SLTflex (ZA), support M14, ⌀ 115 mm, Grain: 40

Réf.: 566300 40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    8,77 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    7,31 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 432 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: <0,1
  • Forme: En oblique avec lamelles en saillie
  • Filetage: M14
  • Optimisé pour le matériau: Acier

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SLTflex
Abréviation de l'abrasif ZA
Grain 40
Teneur en fer, en soufre et en chlore <0,1 %
Forme En oblique avec lamelles en saillie
⌀ disque 115 mm
Filetage M14
Optimisé pour le matériau Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 566300 40
EAN / GTIN 4027497309122
Réf. fabricant A272711504018
Fabricant/personne responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les lamelles falciformes (brevetées) sont liées sur le plan radial avec le noyau de fibres de verre hautement résistant. Grâce à la partie sans plateau, les lamelles sont fortement en saillie. Garnissage très dense. Taraudage M14, aucun écrou de serrage nécessaire.
Zirconium (ZA) avec liant superficiel à effet abrasif pour utilisation universelle.

Utilisation:

Pour une utilisation dans des endroits difficiles d’accès, les contours et le ponçage extérieur de soudures d’angle. Les lamelles en saillie plus longues permettent une abrasion douce.