Disques à lamelles long life ZA plat, ⌀ 115 mm, Grain: 80

Réf.: 565288 80
Remise
2,81 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    2,22 € 2,81 € / 1 unité
  • De 10 unités
    1,85 € 2,34 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
2 428 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme forme plate
Diamètre 115 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Support Plateau en fibres de verre
Série long life
Type de produit Disques à lamelles
Abrasif zirconium (ZA)
Granulométrie (mesh) 80 mesh
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour ponçage; surfaçage; meulage des arêtes
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 565288 80
EAN / GTIN 4069515064958
Réf. fabricant 565288 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Zirconium (ZA) de qualité supérieure pour une capacité d’abrasion élevée et plateau en fibre de verre pour une pression d’appui optimale.
  • Utilisation universelle pour l’acier et l’INOX.
  • Résultats optimaux sur les meuleuses d’angle toutes catégories de puissance.

long life - Disposition très dense des lamelles pour une durée de vie maximale.

Utilisation:

travaux de ponçage universels, polissage des surfaces, ponçage agressif et usinage des arêtes.