Disques à lamelles speed ZA plat, ⌀ 115 mm, Grain: 40

Réf.: 565274 40
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    3,61 € / 1 unité
  • De 10 unités
    3,01 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
1 798 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire
1 pc.
Forme
forme plate
Diamètre
115 mm
Support
fibres de verre
Machine motrice
meuleuse d’angle
Diamètre alésage H
22,23 mm
Degré de finesse
type grossier
Vitesse de rotation max.
80 m/s
Support
Tissu
Série
speed ZA
Référence fabricant
Fächerschleifscheibe speed ZA flach
Unité contenance
pièce
Type de produit
Disques à lamelles
abrasif
zirconium (ZA)
Granulométrie (mesh)
40 mesh
Pour matériau
acier inoxydable; acier
Groupe de matières
Métal
Pour
surfaçage; meulage des arêtes
Teneur en fer, en soufre et en chlore max.
0,1 %

Identification et classification

Référence article 565274 40
EAN / GTIN 4062406162450
Réf. fabricant 565274 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Zirconium (ZA) premium pour une capacité d'abrasion maximale.
  • Tissu mixte polyester-coton robuste pour une abrasion optimale et une bonne stabilité lors du travail sur les arêtes.
  • Plateau en fibre de verre robuste pour une pression d'appui optimale.
  • Utilisation universelle pour l'acier et l'INOX.
  • Résultats optimaux sur des meuleuses d'angle à faible vitesse et puissantes.

speed - Disposition des lamelles à plat pour un volume de copeaux élevé et une longue durée de vie.

Utilisation:

Chanfreinage précis, usinage des arêtes et polissage des surfaces.