Disque de tronçonnage PREMIUM*** 115 mm

Réf.: 563300 115

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,84 € / Unité
  • De 25 Unité
    3,20 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
347 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: déportée
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 90

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A30R-BFXA
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme déportée
⌀ disque 115 mm
Epaisseur de disque 2 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 6 mm - 10 mm
Angle d'attaque recommandé 90 degré
Optimisé pour le matériau INOX
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 563300 115
EAN / GTIN 9003170359375
Réf. fabricant 35937

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

Type spécial à stabilité latérale et durée de vie élevées pour le tronçonnage d'aciersinoxydables; résultat optimal également avec l'acier.

Utilisation:

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d’angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale vc est de 80 m/s.

Spécification:

A30R-BFXA.

Remarque(s):

L’épaisseur de disque doit représenter au moins 20% de celle du matériau à tronçonner. Utiliser des disques à tronçonner INOX avec vitesse de coupe réduite.