• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Tendeur à levier, pneumatique, version à bride

Réf.: 562505
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 562505
EAN / GTIN 4020772000097
Réf. fabricant 562505
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Collier à levier, pneumatique, version à bride, double effet avec rainure de capteur et piston magnétique pour la détection de la position finale.
Pièces mécaniques en acier, brunies. La tige de piston ne rouille pas, polie. Corps de base en aluminium, anodisé. Surface résistante à l’usure grâce au revêtement HART-COAT®.
Complet avec vis de serrage.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 25
  • F3: 0,23 kN
  • Vis de calage: M6 x 25
  • Poids: 580 g
  • Réf.: 25
  • A: 16
  • B: 48,0
  • ØD2: 5,5
  • ØD3: 42
  • E: 16,0
  • F: 41,0
  • G: 37
  • G6: 23
  • H: 51
  • H1: 144
  • H2: 62
  • H3: 25
  • H5: 15
  • H6: 12,0
  • HW: 37,0 - 47,0
  • I: 17
  • M: 50
  • P: 66
  • R: M5
  • Piston Ø
    : 25
  • α: 79°