Assortiment d’outils de taraudage HSS 31 pcs. pour filetages M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12mm

Réf.: 56082106
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
Référence article 56082106
EAN / GTIN 4022668821069
Réf. fabricant 56082106
Article hors catalogue L60010 7235
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Pour les filetages métriques
  • Filières rondes 25 x 9, porte-filières correspondants, tarauds à main en jeux (jeu de 3 pièces), filières réglables correspondants, tournevis
  • Dans un coffret métallique de haute qualité

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 31
  • Pour filetages: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
  • Poids: 1530 g