{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de poinçons | 10 pc. | |
| Type de produit | poinçon à frapper | |
| Symbole | 0 – 9 | |
| Hauteur police | 10 mm | |
| Largeur caractère | 50 mm | |
| Hauteur caractère | 50 mm | |
| Résistance du matériau de la surface estampée max. | 800 N/mm2 | |
| Poids total | 800 g |
| Référence article | 56036810 | |
| EAN / GTIN | 4022668368106 | |
| Réf. fabricant | 56036810 | |
| Article hors catalogue | L60010 6765 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |